Beli steel roller conveyor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)
    Deskripsi:
    -It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pin
    atribut:
    • Roller Diameter (mm): 57
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Accessories: Auxiliary Color, Pin
    • Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
  2. ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller Aluminum
    Mulai

    Rp239.900

    ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller Aluminum
    Deskripsi:
    Lightweight aluminum conveyor rollers weigh less than steel rollers and are commonly used in unpowered (gravity-flow) conveying applications where the conveyor will be disassembled, moved, or reconfigured frequently. The rollers have standard ball bearings that roll smoothly at slow speeds and start rolling more easily than precision bearings. Conveyor rollers are used in roller conveyors and material transport stands to support and move bulky items. The rollers let loads roll from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads. These rollers can be used to replace or upgrade the existing rollers on compatible conveyors or stands.
    atribut:
    • Axle Shape: Round
    • Axle Size (inch): 1/4
    • Conveyor Roller Material: Aluminum
    • Item: Replacement Roller
    • Motorized: No
    • Package Quantity: 1
    • UNSPSC: 24101701
  3. Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish)
    Mulai

    Rp94.900

    Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish)
    atribut:
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Material: Galvanish
  4. POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Mulai

    Rp4.799.900

    POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: S.S304 roll
    • Length (cm): 100
    • Height (cm): 65
    • Width (cm): 55
    • Maximum Weight Capacity (kg): 50
  5. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp58.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  6. Uniroll Stainless Gravity Roller Light Duty (SUS 304)
    Mulai

    Rp239.900

    Uniroll Stainless Gravity Roller Light Duty (SUS 304)
    atribut:
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Material: SUS 304
  7. KRISBOW Load Conveyor
    Mulai

    Rp149.999.900

    KRISBOW Load Conveyor
    Deskripsi:
    -Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosi
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Width Belt (mm): 600
    • Speed (m/minute): 10-20
    • Voltage (V): 220
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  8. POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Mulai

    Rp11.999.900

    POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Motor Power (W): 120
    • Conveyor Material: Belt
    • Conveyor width (mm): 300
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
    • Length (m): 2
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
    • Speed (m/minute): 0-20
  9. Uniroll Stainless Gravity Roller Light Duty (Galvanish)
    Mulai

    Rp189.900

    Uniroll Stainless Gravity Roller Light Duty (Galvanish)
    atribut:
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Pipe Material: SUS 304
    • Shaft Material: Galvanish
  10. POWERPACK Flexible Conveyor
    Mulai

    Rp12.999.900

    POWERPACK Flexible Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M.Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.Dengan menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: Plastic
    • Conveyor width (mm): 550
    • Length Before Flexible (m): 1.5
    • Length After Flexible (m): 1.5-4
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (Optional)
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
  11. POWERPACK Extend Roller Conveyor with Motor Drive
    Mulai

    Rp36.999.900

    POWERPACK Extend Roller Conveyor with Motor Drive
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4.Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.Dengan menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Motor Power (W): 90x4
    • Conveyor Material: S.S Roller
    • Conveyor width (mm): 550
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (Optional)
    • Length After Flexible (m): 1.5-4
    • Length Before Flexible (m): 1.5
    • Maximum Weight Capacity (kg): 80
    • Speed (m/minute): 16
  12. TRUSCO 38mm Type Roller (c/w Shafts)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO 38mm Type Roller (c/w Shafts)
    Deskripsi:
    -It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pin
    atribut:
    • Roller Diameter (mm): 38
    • Thickness (mm): 1.2
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Accessories: Auxiliary Color, Pin
    • Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
  13. TRUSCO 60.5mm Type Roller (c/w Shafts)
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO 60.5mm Type Roller (c/w Shafts)
    Deskripsi:
    -It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color. It is thicker than the VL57 series and strong resistant to impact.-Auxiliary Color, Pin
    atribut:
    • Roller Diameter (mm): 60.5
    • Thickness (mm): 2.3
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Accessories: Auxiliary Color, Pin
    • Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
  14. KRISBOW Flexroll AC Conveyor (Konveyor AC)
    Mulai

    Rp33.999.900

    KRISBOW Flexroll AC Conveyor (Konveyor AC)
    Deskripsi:
    -Roller tahan korosi-Aman dan mudah di pindahkan unitnya-Conveyor dapat disambung-Stoper mencegah barang jatuh-Ketinggian conveyor dapat di atur
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Dimensions Roller (mm): 50x600
    • Width Conveyor (mm): 600
    • Width Roller Gap (mm): 80
    • Speed Conveyor (m/minute): 10-18
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  15. Andarall Roller Heavy Duty Dia. 76mm
    Mulai

    Rp159.900

    Andarall Roller Heavy Duty Dia. 76mm
    atribut:
    • Diameter (mm): 76
    • Color: Black
Daftar Harga steel roller conveyor Terbaru November 2026
TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)Rp229.900
ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller AluminumRp239.900
Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish)Rp94.900
POWERPACK Non-Drive Roller ConveyorRp4.799.900
GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorRp58.999.900
Uniroll Stainless Gravity Roller Light Duty (SUS 304)Rp239.900
POWERPACK Roller ConveyorRp14.999.900
KRISBOW Load ConveyorRp149.999.900
POWERPACK Paint Belt ConveyorRp11.999.900
Uniroll Stainless Gravity Roller Light Duty (Galvanish)Rp189.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)